ETHERMA - ETR36498 Beleuchtung f.LAVAA(R)BASIC-DM750W,24W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 57...57 W
Flusso luminoso - 2730...2730 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1245 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9120015722726
Codice prodotto
ETR36498
Cod. produttore
36498
Produttore
ETR
Base:
Altri
Potenza della lampada:
57...57 W
Flusso luminoso:
2730...2730 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1245 mm
Tensione nominale:
24...24 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
60000 h
Efficienza luminosa:
47 lm/W
Diametro:
35 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
2375...2375 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
53 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
96
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri