ETHERMA - ETR36186 FrostwAchter, grau/silber matt, 24x24cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete
Materiale parte frontale - Acciaio
Potenza termica - 500 W
Versione griglia - Lamelle
Materiale del corpo riscaldante - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
9120054174746
Codice prodotto
ETR36186
Cod. produttore
36186
Produttore
ETR
Metodo di montaggio:
Da parete
Materiale parte frontale:
Acciaio
Potenza termica:
500 W
Versione griglia:
Lamelle
Materiale del corpo riscaldante:
Acciaio
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Modello:
Standard
Scarico aria:
Lato fronte
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Lunghezza cavo di collegamento:
1 m
Temperatura regolabile:
5...15 °C
Colore:
Grigio
Larghezza:
240 mm
Regolazione potenza:
Meccanico
Adatto per telecomando senza fili:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Altezza:
240 mm
Posizione pannello di comando:
Lato fronte
Temporizzato:
no
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
105 mm
Peso:
1 kg
Grado di protezione (IP):
IP21
Display digitale:
no
Programmabile:
no
Comando tramite app:
no
Classe di protezione:
II
Con rilevatore di presenza:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Differenza di commutazione della temperatura:
0.5 °C
Visualizzazione consumo:
no
Rilevamento di finestra aperta:
no
Adattativo ( capace di apprendere):
no
Adatto per collegamento bus:
no
Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota):
Nessuno
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no