ETHERMA - ETR36148 Heizmatte robust, 3.7mA2, 50x743cm, 1115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120015726359
Codice prodotto
ETR36148
Cod. produttore
36148
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
400...400 V
Potenza allacciata:
1115...1115 W
Potenza:
300 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
22.5 W/m
Resistenza:
143 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
4000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
3.72 m²
Lunghezza:
7430 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
2.7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


