ETHERMA - ETR36147 Heizmatte robust, 1.8mA2, 50x368cm, 544W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pellicola scaldante 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Tensione di alimentazione - 400...400 V 
- Potenza - 300 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120015726342
Codice prodotto
ETR36147
Cod. produttore
36147
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
1.84 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
22.5 W/m
Potenza assorbita:
544...544 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
3680 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
294 Ohm
Spessore:
2.7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


