pagina iniziale

ETHERMA - ETR36129 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 20W/m

copiacopia
ETHERMA - ETR36129 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 20W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Lunghezza - 121 m

  • Potenza termica - 20 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393987

Codice prodotto

ETR36129

Cod. produttore

36129

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

90 °C

Lunghezza:

121 m

Potenza termica:

20 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

6 mm

Colore:

Nero