ETHERMA - ETR36118 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 20W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 90 °C
Lunghezza - 10 m
Potenza termica - 20 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
9120061393864
Codice prodotto
ETR36118
Cod. produttore
36118
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
90 °C
Lunghezza:
10 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
6 mm
Colore:
Nero