pagina iniziale

ETHERMA - ETR36033 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.7mA2

copiacopia
ETHERMA - ETR36033 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.7mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054177211

Codice prodotto

ETR36033

Cod. produttore

36033

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

0.7

Potenza del conduttore di riscaldamento:

13 W/m

Potenza assorbita:

130...130 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

1300 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

4.4 Ohm

Spessore:

2.7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

400 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no