ETHERMA - ETR36026 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.9mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pellicola scaldante 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Tensione di alimentazione - 24...24 V 
- Potenza - 160 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120054177143
Codice prodotto
ETR36026
Cod. produttore
36026
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Potenza:
160 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
0.9 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
13 W/m
Potenza assorbita:
140...140 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
1800 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
4.1 Ohm
Spessore:
2.7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
400 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


