ETHERMA - ETR35484 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 90 °C
Lunghezza - 42 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
9120015727400
Codice prodotto
ETR35484
Cod. produttore
35484
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
90 °C
Lunghezza:
42 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero
Screening del materiale:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)