pagina iniziale

ETHERMA - ETR35482 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung,

copiacopia
ETHERMA - ETR35482 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Potenza termica - 30 W/m

  • Screening del materiale - CuNi (Konstantan)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015727387

Codice prodotto

ETR35482

Cod. produttore

35482

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

90 °C

Potenza termica:

30 W/m

Screening del materiale:

CuNi (Konstantan)

Diametro:

7 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Lunghezza:

25 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Altro