pagina iniziale

ETHERMA - ETR34976 Gruppenschalter fA1/4r Quarzstrahler IRE

copiacopia
ETHERMA - ETR34976 Gruppenschalter fA1/4r Quarzstrahler IRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Sistema di cablaggio - Circuito 0 - 1 - 2 - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015728971

Codice prodotto

ETR34976

Cod. produttore

34976

Produttore

ETR

Funzionamento:

Manopola a rotella

Sistema di cablaggio:

Circuito 0 - 1 - 2 - 3

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con parte superiore della scatola

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Tipo di superficie:

Lucido

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tensione nominale:

400 V

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

75 mm