pagina iniziale

ETHERMA - ETR34633 Wandverteiler bis 100kW

copiacopia
ETHERMA - ETR34633 Wandverteiler bis 100kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale

  • Numero totale dei gruppi - 30

  • Corrente nominale dell'interruttore principale - 145 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054170687

Codice prodotto

ETR34633

Cod. produttore

34633

Produttore

ETR

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale

Numero totale dei gruppi:

30

Corrente nominale dell'interruttore principale:

145 A

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di fasi:

3

Grado di protezione (IP):

IP54

Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:

Nessuno

Con trasformatore di suoneria:

no

Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:

no

Numero di gruppi dietro al interruttore differenziale:

30

Con presa di corrente:

no

Numero di poli interruttore generale:

1

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Altezza:

1260 mm

Con coperchio trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Larghezza:

600 mm

Con metro:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Struttura espandibile:

no

Larghezza in numero di moduli:

48

Profondità:

250 mm

Adatto per trasmissione dati:

no

Profondità d'incasso:

270...270 mm