ETHERMA - ETR34317 Heizmatte robust, 2.6mA2, 50x510cm, 765W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pellicola scaldante 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Tensione di alimentazione - 400...400 V 
- Potenza - 300 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120015726311
Codice prodotto
ETR34317
Cod. produttore
34317
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
2.55 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
22.5 W/m
Potenza assorbita:
765...765 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
5100 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
209 Ohm
Spessore:
2.7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


