ETHERMA - ETR34206 Heizmatte extra dA1/4nn 3.0mm, PFAS frei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Autoadesivo - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120015724645
Codice prodotto
ETR34206
Cod. produttore
34206
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Autoadesivo:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza assorbita:
525...525 W
Potenza:
200 W/m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
10 W/m
Resistenza:
101 Ohm
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Area / Superficie:
2.6 m²
Lunghezza:
5200 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
2.7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato ambiente:
no
Con sensore di temperatura pavimento:
no