ETHERMA - ETR33777 Anschluss- und Verteilungsset fA1/4r Hei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - A vite
Numero di connessioni dati - 0
Numero di connessioni TV / SAT - 0
Numero di connessioni radio - 0
Montaggio superficiale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9120054170991
Codice prodotto
ETR33777
Cod. produttore
33777
Produttore
ETR
Tipo di fissaggio:
A vite
Numero di connessioni dati:
0
Numero di connessioni TV / SAT:
0
Numero di connessioni radio:
0
Montaggio superficiale:
sì
Numero di connessioni telefoniche ISDN:
0
Installabile a incasso:
no
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Modulare:
no
Colore:
Grigio
Numero di connessioni USB:
0
Numero di connettori audio cinch:
0
Numero di connessioni telefoniche analogiche:
0
Numero di connettori D-sub 15 poli:
0
Numero di connettori jack 2,5 mm:
0
Numero di connettori jack 3,5 mm:
0
Numero di connettori jack 6,3 mm:
0


