ETHERMA - ETR33691 Vollautomatische Steuerung fA1/4r Freifl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore remoto
Numero di canali - 1
Tipo di contatto - Contatto NC
Modello - Digitale
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120015729916
Codice prodotto
ETR33691
Cod. produttore
33691
Produttore
ETR
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Numero di canali:
1
Tipo di contatto:
Contatto NC
Modello:
Digitale
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
no
Numero di programmi di base standard:
1
Programma vacanze:
no
Ingresso per temporizzatore:
no
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Selettore di modalità:
sì
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:
16 A
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
58 mm
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
15 W