ETHERMA - ETR32925 Stand Verteiler bis 10kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Numero totale dei gruppi - 3
Corrente nominale dell'interruttore principale - 15 A
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
9120054170564
Codice prodotto
ETR32925
Cod. produttore
32925
Produttore
ETR
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico / Interruttore automatico magnetotermico differenziale
Numero totale dei gruppi:
3
Corrente nominale dell'interruttore principale:
15 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di fasi:
3
Grado di protezione (IP):
IP54
Con trasformatore di suoneria:
no
Numero di gruppi dietro al interruttore differenziale:
3
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore generale:
1
Materiale (del corpo):
Acciaio inox
Altezza:
2054 mm
Con coperchio trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Larghezza:
564 mm
Con metro:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Struttura espandibile:
no
Larghezza in numero di moduli:
48
Profondità:
280 mm
Adatto per trasmissione dati:
no
Profondità d'incasso:
300...300 mm