ETHERMA - ETR30162 Heizmatte Estricheinbau, 8.8mA2, 0.65x13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Con tappeto di supporto - no 
- Tensione di alimentazione - 230...230 V 
- Potenza - 100 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120054175309
Codice prodotto
ETR30162
Cod. produttore
30162
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
8.8 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
15 W/m
Potenza assorbita:
882...882 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
13500 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
650 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
60 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


