ETHERMA - ETR26616 Doppelthermostat, Temperaturbereich: -15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -20...25 °C
Temperatura leggibile - no
Differenziale d'intervento regolabile - sì
Con display - no
Lunghezza capillare - 0 m
Confezione
1 PZ
EAN
9120054170458
Codice prodotto
ETR26616
Cod. produttore
26616
Produttore
ETR
Portata:
-20...25 °C
Temperatura leggibile:
no
Differenziale d'intervento regolabile:
sì
Con display:
no
Lunghezza capillare:
0 m
Differenziale/isteresi d'intervento:
1...1 K
Temperatura massima del fluido (continuativa):
0 °C
Compensazione per temperatura esterna:
sì
Tensione massima contatti:
230 V
Carico massimo del contatto:
16 A
Chiusura a contatto:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Antideflagrante:
no
Altezza:
120 mm
Larghezza:
122 mm
Profondità:
55 mm