ETELEC ITALIA SPA - ETLTT369992 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X630-100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per interni - no 
- Adatto per uso all'esterno - sì 
- Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo 
- Numero di conduttori - 1 
- Tipo di materiale isolante - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033501686468
Codice prodotto
ETLTT369992
Cod. produttore
TT369992
Produttore
ETL
Adatto per interni:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
630...1000 mm²





