ETELEC ITALIA SPA - ETLTT360953A TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/3X35-95 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per interni - sì 
- Adatto per uso all'esterno - no 
- Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo 
- Numero di conduttori - 3 
- Tipo di materiale isolante - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8053323900795
Codice prodotto
ETLTT360953A
Cod. produttore
TT360953A
Produttore
ETL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
3
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
35...95 mm²







