ETELEC ITALIA SPA - ETLTT170703 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/3X35-70 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per interni - sì 
- Adatto per uso all'esterno - no 
- Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo 
- Numero di conduttori - 3 
- Tipo di materiale isolante - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033501686185
Codice prodotto
ETLTT170703
Cod. produttore
TT170703
Produttore
ETL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
3
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
35...70 mm²





