ETELEC ITALIA SPA - ETLTS836120240 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 36KV 120-240 H5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 1...1
Modello - Restringimento a caldo
Intervallo di tensione - 18/30 kV
Sezione nominale - 120...240 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8053323906704
Codice prodotto
ETLTS836120240
Cod. produttore
TS836120240
Produttore
ETL
Numero di conduttori:
1...1
Modello:
Restringimento a caldo
Intervallo di tensione:
18/30 kV
Sezione nominale:
120...240 mm²
Terminali sconnettibili a cono esterno asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 36kV, corrente massima 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili di rame oppure tubo rigido di alluminio. Kit per 3 terminazioni unipolari 120-240 mm2 H5




