ETELEC ITALIA SPA - ETLTS630120185 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 120-185


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di conduttori - 1...1 
- Modello - Restringimento a freddo 
- Intervallo di tensione - 12/20 kV 
- Sezione nominale - 120...185 mm² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8053323900306
Codice prodotto
ETLTS630120185
Cod. produttore
TS630120185
Produttore
ETL
Numero di conduttori:
1...1
Modello:
Restringimento a freddo
Intervallo di tensione:
12/20 kV
Sezione nominale:
120...185 mm²
I terminali sconnettibili TS-CA a T consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. I terminali serie TS (a T) e TS-CA hanno portata di 630 A e sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo C. I terminali TS-CA si collegano in accoppiamento alla parte posteriore dei terminali TS.