pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTD250070120 SCONNETTIBILE 3PZ 250A DRITTO 24KV 70-12

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907183

Codice prodotto

ETLTD250070120

Cod. produttore

TD250070120

Produttore

ETL

Terminali sconnettibili dritti a cono esterno per cavi unipolari di media tensione ad isolamento estruso fino a 24kV, corrente massima 250 A ? interfaccia tipo A ? con capocorda con bulloni a rottura e spina di contatto. Idonei per cavi con conduttori inrame ed in alluminio. Kit per 3 terminazioni unipolari 70-120 mm2