ETELEC ITALIA SPA - ETLTBX10 TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/35-50 INT-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - sì
Adatto per uso all'esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8053323909002
Codice prodotto
ETLTBX10
Cod. produttore
TBX10
Produttore
ETL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
0...0 mm²






