ETELEC ITALIA SPA - ETLTB273069 TERMINALE AUTORESTRINGENTE ENEL MATR.273


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Adatto per uso all'esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a freddo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8053323903970
Codice prodotto
ETLTB273069
Cod. produttore
TB273069
Produttore
ETL
Adatto per interni:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a freddo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
sì
Forma del capocorda:
Connessione a vite
Sezione nominale:
95...240 mm²