pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTB273041 TERMINALE AUTORESTRINGENTE ENEL MATR.273

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Altri

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323901785

Codice prodotto

ETLTB273041

Cod. produttore

TB273041

Produttore

ETL

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

no

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Capocorda in dotazione:

Forma del capocorda:

Connessione a vite

Sezione nominale:

95...240 mm²

I terminali autorestringenti TAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad interruttori, sezionatori o trasformatori, sia in applicazioni da interno che da esterno.