ETELEC ITALIA SPA - ETLSTTHTC1 SENSORE DI TEMPERATURA PER GRONDAIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033712905785
Codice prodotto
ETLSTTHTC1
Cod. produttore
STTHTC1
Produttore
ETL
Tipo di accessorio / ricambio:
Regolatore di temperatura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Sensore di temperatura esterna per cavi scaldanti autoregolanti per l’utilizzo in impianti di tracciamento grondaie e pluviali per rilevamento della temperatura esterna. Collegamento alla centralina di controllo dell’impianto scaldante. • Modo di funzionamento: rilevatore di temperatura • Grado di protezione: IP54 • Temperatura di esercizio: –50 °C / +70 °C • Dimensioni: 50 × 50 × 35 mm • Sezione dei conduttori: 2 × 1,5 mm2 • Lunghezza: 10 m (giuntabile fino a 50 m, con resistenza totale del cavo inferiore a 10 Ohm)


