ETELEC ITALIA SPA - ETLRH2040 GUAINA TRECCIATA GRIGIA BOBINA 35-60MM 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 35...60 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Diametro nominale - 40 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
8033712901220
Codice prodotto
ETLRH2040
Cod. produttore
RH2040
Produttore
ETL
Diametro del fascio:
35...60 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
40 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...170 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


