ETELEC ITALIA SPA - ETLRH2025 GUAINA TRECCIATA GRIGIA BOBINA 20-45MM 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 25...48 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Diametro nominale - 30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
8033712901206
Codice prodotto
ETLRH2025
Cod. produttore
RH2025
Produttore
ETL
Diametro del fascio:
25...48 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
30 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...170 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no