ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1025 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 20-45MM 50M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 20...45 mm
Materiale - Altri
Colore - Nero
Diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
8033712900919
Codice prodotto
ETLRH1025
Cod. produttore
RH1025
Produttore
ETL
Diametro del fascio:
20...45 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...170 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no