ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1010 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 8-21MM 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 8...21 mm
Materiale - Altri
Colore - Nero
Diametro nominale - 10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
100 M
EAN
8033712900872
Codice prodotto
ETLRH1010
Cod. produttore
RH1010
Produttore
ETL
Diametro del fascio:
8...21 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro nominale:
10 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...170 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


