ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1008 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 6-18MM 100M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro del fascio - 6...18 mm 
- Materiale - Altri 
- Colore - Nero 
- Diametro nominale - 8 mm 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 100 M 
EAN
8033712900865
Codice prodotto
ETLRH1008
Cod. produttore
RH1008
Produttore
ETL
Diametro del fascio:
6...18 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro nominale:
8 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...170 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


