pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1040 TAPPETINO SCALDANTE 12M KIT 2PZ+CTA+STU+

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cavo scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 225 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712906065

Codice prodotto

ETLKT1040

Cod. produttore

KT1040

Produttore

ETL

Modello:

Cavo scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

225 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Altri

Area / Superficie:

6

Potenza del conduttore di riscaldamento:

15 W/m

Potenza assorbita:

2250...2250 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

12000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

0 Ohm

Spessore:

0 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

3

Lunghezza delle resistenze PTC:

500 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

Kit completo di tappetini scaldanti a potenza costante preassemblati e di accessori per tracciamento di rampe e marciapiedi. Il kit è composto da: 2 tappetini scaldanti costituiti da cavo scaldante a potenza costante, preassemblato e posizionato a serpentina su matrice di nastro rinforzato con fibra di vetro (cod. HTRC12); 1 centralina di controllo (cod. CTAHTC1); 1 sensore carrabile di temperatura e umidità (cod. STUHTC1); 1 giunto ad isolamento in gel con morsettiera tripolare isolata (cod. SH0306); istruzioni di montaggio. Adatto per: sbrinamento e scioglimento neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne calpestabili o carrabili; posa sotto cemento, mattoni autobloccanti, porfido. Adatto anche per installazione diretta sotto manto di asfalto.