ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC15P CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 15W/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 300 m
Potenza termica - 15 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
8033712905747
Codice prodotto
ETLHTC15P
Cod. produttore
HTC15P
Produttore
ETL
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
300 m
Potenza termica:
15 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
13 mm
Larghezza:
6.8 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Grigio