ETELEC ITALIA SPA - ETLCTAHTC2 CENTRALINA 2 ZONE TEMP E UMIDITA 3X16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058774267909
Codice prodotto
ETLCTAHTC2
Cod. produttore
CTAHTC2
Produttore
ETL
Tipo di accessorio / ricambio:
Regolatore di temperatura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Centralina termostatica di controllo dell’accensione/spegnimento dei circuiti scaldanti autoregolanti in presenza di opportune condizioni climatiche rilevate dai sensori di temperatura e umidità. Zone di controllo: 2 • Tensione di alimentazione: 115-240 V AC, 50-60 Hz • Portata dei relé di uscita: 3 × 16 A • Display LCD • Intervallo di temperatura di setpoint programmabile: –20 ºC / +10 ºC • Temperatura ambiente di funzionamento: 0 °C / +50 °C • Grado di protezione: IP20 • Dimensioni (A × L × P): 90 × 156 × 45 mm • Peso: 600 g