ETELEC ITALIA SPA - ETLCTAHTC1 CENTRALINA TERMOSTATICA DI COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033712906379
Codice prodotto
ETLCTAHTC1
Cod. produttore
CTAHTC1
Produttore
ETL
Tipo di accessorio / ricambio:
Regolatore di temperatura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Centralina termostatica di controllo dell’accensione/spegnimento dei circuiti scaldanti autoregolanti in presenza di opportune condizioni climatiche rilevate dai sensori di temperatura e umidità. Zone di controllo: 1 • Tensione di alimentazione: 230 V AC• Portata dei relé di uscita: 1 × 16 A (3600 W) • Intervallo di temperatura di setpoint programmabile: 0 °C / 10 °C • Temperatura ambiente di funzionamento: –10 °C / +50 °C • Grado di protezione: IP20 • Dimensioni: 86 × 52 × 59 mm


