ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2012 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 10-20 GRIGIA 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...20 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Diametro nominale - 12 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8058774261204
Codice prodotto
ETLCB2012
Cod. produttore
CB2012
Produttore
ETL
Diametro del fascio:
10...20 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...170 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no