ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2003 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 2-8 GRIGIA 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 2...8 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Diametro nominale - 3 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8058774261143
Codice prodotto
ETLCB2003
Cod. produttore
CB2003
Produttore
ETL
Diametro del fascio:
2...8 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
3 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...170 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



