pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLA10410 GIUNTO RESINA A10410 IN LINEA + CONNETTO

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...10 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058774269309

Codice prodotto

ETLA10410

Cod. produttore

A10410

Produttore

ETL

Modello:

Resina colata

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

1.5...10 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Con viti

Giunto in linea in resina colata per cavi 0,6/1kV unipolari fino a 50 mm2 e multipolari fino a cinque conduttori da 10 mm2. Il kit comprende una morsettiera pentapolare isolata con serraggio meccanico a vite.