Termoidraulica
10000 prodotti
Quota di collegamento: 1/2 pollice
Max. temperatura dell'acqua: 45 °C
Pressione dell'acqua: 8...8 bar
Pressione di lavoro massima: 6 bar
Tipo di montaggio: Sospeso
Capacità: 100 l
Potenza nominale: 1.2 kW
Tensione allacciata: 230...230 V
Modello trifase: no
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.3
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 16 kW
Posizione dispositivo: Installazione esterna
Grado di protezione (IP): IPX4D
Doppia pompa: no
Controllo velocità del motore: Incassato
Tipologia: Unità interna
Controllo della temperatura ambiente: sì
Tipo di refrigerante: R-290












.jpg?8475867983706390C0B7C3A9C79AA461BBB4C1A7BB9A9FA1C0A6B7B97F9FA299B3B481B7B863646980A47C767B659AA4B7&ts=1781114130547&type=small)