ESSE-CI SRL - ESCLMISIMP34M354 ISIB LED IP54 LASTRA MICROPRISMATA RETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
1000000571929
Codice prodotto
ESCLMISIMP34M354
Cod. produttore
LMISIMP34M354
Produttore
ESC
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1194 mm
Larghezza:
594 mm


