ESSE-CI SRL - ESCFCG3454 ISIB LED IP54 FRAME PER CARTONGESSO PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
1000000571899
Codice prodotto
ESCFCG3454
Cod. produttore
FCG3454
Produttore
ESC
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Frame per cartongesso. 600x600 mm.


