ESSE-CI SRL - ESC83SL20K3 STRIP LED 20W/M 24V CRI>90 3000K BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1598 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
1000000564020
Codice prodotto
ESC83SL20K3
Cod. produttore
83SL20K3
Produttore
ESC
Flusso luminoso al metro:
1598 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
20 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no