pagina iniziale

ESSE-CI SRL - ESC83SL10K4 STRIP LED 10W/M 24V CRI>90 4000K BOBINA

ESSE-CI SRL
copiacopia
ESSE-CI SRL - ESC83SL10K4 STRIP LED 10W/M 24V CRI>90 4000K BOBINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 940 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000564129

Codice prodotto

ESC83SL10K4

Cod. produttore

83SL10K4

Produttore

ESC

Flusso luminoso al metro:

940 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

10 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Fattore di potenza:

0.97

PROFREEL FLEX Premium. Strip led adesivizzata . 10W/mt. 940 lm/mt. 4000K.