ESSE-CI SRL - ESC45AAND OTELLO LED OTTICA A NIDO D APE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
1000000458909
Codice prodotto
ESC45AAND
Cod. produttore
45AAND
Produttore
ESC
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Ottica a nido d’ape.


