pagina iniziale

COMELIT - Serie Roma - Pulsantiera audio/video 6 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampade

COMELIT GROUP S.P.A.
copiacopia
COMELIT - Serie Roma - Pulsantiera audio/video 6 pulsanti da incasso, ottone PVD 3mm, per gruppo Ikall, portalampade

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tecnica di installazione - indipendente dal sistema

  • Tipo di montaggio - incassato

  • modo di funzionamento - pulsante

  • Numero di pulsanti per chiamata - 6

  • struttura modulare - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903237948

Codice prodotto

KO3206/2/RI

Cod. produttore

3206/2/RI

Produttore

COE3206/2/RI

tecnica di installazione:

indipendente dal sistema

Tipo di montaggio:

incassato

modo di funzionamento:

pulsante

Numero di pulsanti per chiamata:

6

struttura modulare:

No

Con targa portanome:

con copertura:

Con codice porta digitale:

No

Con circuito a induzione audio:

No

protezione antivandalo:

No

con fotocamera:

No

videocamera regolabile manualmente:

No

Materiale frontale:

altri

altezza piastra frontale:

292 mm

larghezza piastra frontale:

180 mm

colore:

oro

Altezza:

339 mm

Larghezza:

180 mm

profondità:

55 mm

Altezza della parte incassata:

236 mm

larghezza di montaggio:

160 mm

profondità di incasso:

55 mm

grado di protezione (IP):

IP54

resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Apple HomeKit:

No

Compatibile con Google Assistant:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

No

Supporto disponibile IFTTT:

No

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 6 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x292x3 mm. Dimensioni scatola 160x236x55 mm. 2 portalampade