ESSE-CI SRL - ESC43MC2000B GROOVE MODULO CIECO 2000MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
1000000427905
Codice prodotto
ESC43MC2000B
Cod. produttore
43MC2000B
Produttore
ESC
Tipo di accessorio / ricambio:
Placca cieca
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Modulo cieco 2000mm. Colore: bianco.


