ESSE-CI SRL - ESC38AABCL HALL LED IP65 LARGE BOX INCASSO SU CALCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 295 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
1000000460216
Codice prodotto
ESC38AABCL
Cod. produttore
38AABCL
Produttore
ESC
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
295 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
190 mm
Altezza/profondità di installazione:
150 mm


